Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-129203903 Herst.-Nr.: 4683 EAN/GTIN: 4008705046831 |
| |
|
| | |
| Transparente matte Folien-Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Perfekt für optisch anspruchsvolle Anwendungen, ideal auf farbigem Untergrund, Glas, Porzellan, für repräsentative Unterlagen, Aktuali sierungen oder zum Adressieren. No Label-Effekt: Beschriftung wirkt wie direkt aufgedruckt. Wetterfest, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar, temperaturbeständig von -30°C bis +80°C. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Nicht für Inkjetdrucker geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software. Weitere Informationen: | | Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: | matt | Werkstoff: | Polyester | Polyesterfolie | Anzahl der Blätter je Packung: | 25 | Anzahl der Etiketten je Packung: | 50 | umlaufender Rand vorhanden: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | A4 Etiketten | Artikelbezeichnung: | HERMA SPECIAL | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 2 | Farbe: | durchsichtig | transparent | Höhe: | 148 | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Laserdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer | Laser,- Matrix,- Kopierer,- Farblaser,- und Kopierer | wieder ablösbar: | Nein | Breite: | 210 | witterungsbeständig: | Ja | abgerundete Ecken vorhanden: | Nein | Produkttypbezeichnung: | A4 Etiketten | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | matt | Art der Befestigung: | selbstklebend | Ausführung des Etikettenträgers: | A4-Blatt | Breite des Blattes: | 210 | Flächenmasse des Papiers: | 168 | Höhe des Blattes: | 297 | Breite des Etiketts: | 210 | Papierformat: | DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm | Höhe des Etiketts: | 148,5 | Herstellerproduktbeschreibung: | HERMA SPECIAL | Herstellerproduktbezeichnung: | HERMA SPECIAL | Herstellerprodukttyp: | A4 Etiketten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 15,76* | € 21,20* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 15,66* | € 21,21* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,78* | ab € 15,73* | € 21,24* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 15,84* | € 21,39* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 16,05* | € 21,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Etiketten (ab € 0,3152* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|