Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkjet-Ordneretiketten A4, 38 x 297 mm, weiß, permanent haftend, für schmale Ordner (lang)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inkjet-Ordneretiketten A4, 38 x 297 mm, weiß, permanent haftend, für schmale Ordner (lang)
Inkjet-Ordneretiketten A4, 38 x 297 mm, weiß, permanent haftend, für schmale Ordner (lang)
Inkjet-Ordneretiketten A4, 38 x 297 mm, weiß, permanent haftend, für schmale Ordner (lang)
Inkjet-Ordneretiketten A4, 38 x 297 mm, weiß, permanent haftend, für schmale Ordner (lang)
Inkjet-Ordneretiketten A4, 38 x 297 mm, weiß, permanent haftend, für schmale Ordner (lang)
Inkjet-Ordneretiketten A4, 38 x 297 mm, weiß, permanent haftend, für schmale Ordner (lang)
Inkjet-Ordneretiketten A4, 38 x 297 mm, weiß, permanent haftend, für schmale Ordner (lang)
Inkjet-Ordneretiketten A4, 38 x 297 mm, weiß, permanent haftend, für schmale Ordner (lang)
Artikel-Nr.:
     C5356-4830
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4830
EAN/GTIN:
     4008705048309
Suchbegriffe:
Fotoetikett
Hochglanzetikett
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Ordneretiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Hervorragende Inkjetdrucke in Schwarz und Farbe. Aus hochwertigem, gestrichenem Spezialpapier, 90 g/m² für konturenscharfe und farbbrillante Drucke in Foto-Qualität. Blanko: Ideal für Firmenlogo, Beschriftungen und Ordnungsvermerke. Sicher haftend, auch bei häufiger Verwendung des Ordners. Mit umlaufendem Rand: vollflächig bedruckbar und ideal auch für Inkjetdrucker mit kritischen Papierführungen. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Packungsmenge:
25
Werkstoff:
Papier | chlorfrei gebleichtes Papier
Breite des Schilds:
38
Verpackung:
Packung
selbstklebend:
Ja
Format des Schildes:
lang/schmal
Farbe:
weiß
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Aufdruck vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Beschreibung der Besonderheiten:
für Ordnerrücken, hochwertiges, gestrichenes Spezialpapier, stark haftend
Anzahl der Schilder:
125
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjetdrucker
Höhe des Schildes:
297
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Breite des Schildes:
38
Herstellerproduktbezeichnung:
Inkjet-Ordneretiketten A4, 38 x 297 mm, weiß, permanent haftend, für schmale Ordner (lang)
Anzahl der Etiketten je Packung:
125
Herstellerprodukttyp:
A4 Etiketten
Art der Befestigung:
selbstklebend
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Flächenmasse des Papiers:
167
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Breite des Blattes:
210
Höhe des Blattes:
297
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Breite des Etiketts:
38
Anzahl der Blätter je Packung:
25
Höhe des Etiketts:
297
Anzahl der Etiketten je Blatt:
5
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 125 Etiketten (ab € 0,05976* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.