Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteck-Rückenschilder, A4, 190 x 54 mm, weiß, aus Karton, nicht klebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einsteck-Rückenschilder, A4, 190 x 54 mm, weiß, aus Karton, nicht klebend
Einsteck-Rückenschilder, A4, 190 x 54 mm, weiß, aus Karton, nicht klebend
Einsteck-Rückenschilder, A4, 190 x 54 mm, weiß, aus Karton, nicht klebend
Einsteck-Rückenschilder, A4, 190 x 54 mm, weiß, aus Karton, nicht klebend
Einsteck-Rückenschilder, A4, 190 x 54 mm, weiß, aus Karton, nicht klebend
Einsteck-Rückenschilder, A4, 190 x 54 mm, weiß, aus Karton, nicht klebend
Artikel-Nr.:
     C5356-5032
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5032
EAN/GTIN:
     4008705050326
Suchbegriffe:
Inhalts-Schilder
Inhaltsschild
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Einsteckrückenschilder aus Karton, für breite und schmale Ordner mit Einstecktasche/Sichtfenster. Für ein einheitliches Erscheinungsbild im Büro und Zuhause. Blanko: Ideal für Firmenlogo, Beschriftungen und Ordnungsvermerke. Hochweißer, gestrichener Spezialkarton mit hoher Deckkraft. Sauber trennbar durch Mikroperforation. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laserdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Höhe des Schildes:
190
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
selbstklebend:
Nein
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Griffloch vorhanden:
Nein
Verpackung:
Packung | Karton
Breite des Schilds:
54
Aufdruck vorhanden:
Nein
Packungsmenge:
25
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjetdrucker, Laserdrucker, Kopierer Farblaserdrucker und Kopierer, Multifunktionsgeräte
Produkt-Typbezeichnung:
Rückenschilder
Format des Schildes:
kurz/breit
Anzahl der Schilder:
125
Breite des Schildes:
54
Produkttypbezeichnung:
Rückenschilder
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,248* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.