Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Video-Etiketten A4, 147,3 x 20 mm, weiß, permanent haftend


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Video-Etiketten A4, 147,3 x 20 mm, weiß, permanent haftend
Video-Etiketten A4, 147,3 x 20 mm, weiß, permanent haftend
Video-Etiketten A4, 147,3 x 20 mm, weiß, permanent haftend
Video-Etiketten A4, 147,3 x 20 mm, weiß, permanent haftend
Video-Etiketten A4, 147,3 x 20 mm, weiß, permanent haftend
Video-Etiketten A4, 147,3 x 20 mm, weiß, permanent haftend
Video-Etiketten A4, 147,3 x 20 mm, weiß, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     1682-129246301
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5069
EAN/GTIN:
     4008705050692
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Etiketten für VHS-Videocassetten, auf A4-Blättern, selbstklebend. Bringen Ordnung und Übersicht ins Videoarchiv: ideal zur Beschriftung von VHS-Videocassetten (Front oder Rücken). Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten je Packung:
325
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Anzahl der Blätter je Packung:
25
Produktverwendung:
VHS-Rücken
Breite:
147.3
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
Artikelbezeichnung:
SuperPrint
Höhe:
20
wieder ablösbar:
Nein
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Blatt:
13
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
22
pro Packung
€ 5,95*
ab € 6,02*
€ 9,08*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 6,05*
€ 9,09*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 6,04*
€ 9,13*
8 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,12*
€ 9,19*
8 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 6,33*
€ 9,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,08*
€ 10,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,86*
€ 10,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,29*
€ 9,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,00*
€ 9,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,75*
€ 9,22
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,02*
€ 7,16
pro Packung
1 Packung enthält 325 Etiketten (ab € 0,01853* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.