Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Video-Etiketten A4, 78,7 x 46,6 mm, weiß, permanent haftend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Video-Etiketten A4, 78,7 x 46,6 mm, weiß, permanent haftend
Video-Etiketten A4, 78,7 x 46,6 mm, weiß, permanent haftend
Video-Etiketten A4, 78,7 x 46,6 mm, weiß, permanent haftend
Video-Etiketten A4, 78,7 x 46,6 mm, weiß, permanent haftend
Video-Etiketten A4, 78,7 x 46,6 mm, weiß, permanent haftend
Video-Etiketten A4, 78,7 x 46,6 mm, weiß, permanent haftend
Video-Etiketten A4, 78,7 x 46,6 mm, weiß, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     3310-HE-5070
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5070
EAN/GTIN:
     4008705050708
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Etiketten für VHS-Videocassetten, auf A4-Blättern, selbstklebend. Bringen Ordnung und Übersicht ins Videoarchiv: ideal zur Beschriftung von VHS-Videocassetten (Front oder Rücken). Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Anzahl der Etiketten je Packung:
300
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Blatt:
12
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
Höhe:
46.6
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Breite:
78.7
Artikelbezeichnung:
SuperPrint
Produktverwendung:
VHS-Rücken
wieder ablösbar:
Nein
Anzahl der Blätter je Packung:
25
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 6,06*
€ 9,18*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,10*
€ 9,20*
7 Tage
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,11*
€ 9,25*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,34*
€ 9,50*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 6,42*
€ 9,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,2424* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.