Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablösbare Adressetiketten A4, 63,5 x 38,1 mm, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ablösbare Adressetiketten A4, 63,5 x 38,1 mm, weiß
Ablösbare Adressetiketten A4, 63,5 x 38,1 mm, weiß
Ablösbare Adressetiketten A4, 63,5 x 38,1 mm, weiß
Ablösbare Adressetiketten A4, 63,5 x 38,1 mm, weiß
Ablösbare Adressetiketten A4, 63,5 x 38,1 mm, weiß
Ablösbare Adressetiketten A4, 63,5 x 38,1 mm, weiß
Ablösbare Adressetiketten A4, 63,5 x 38,1 mm, weiß
Ablösbare Adressetiketten A4, 63,5 x 38,1 mm, weiß
Ablösbare Adressetiketten A4, 63,5 x 38,1 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     1682-129029601
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5074
EAN/GTIN:
     4008705050746
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern. Sicher haftend auf allen glatten, trockenen, unbeschädigten und staubfreien Flächen. Rückstandsfrei wieder abziehbar, ohne den Untergrund zu beschädigen. Ideal für zeitlich befristete oder wechselnde Kennzeichnungen und Oberflächen, die nicht beschädigt werden sollen. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
witterungsbeständig:
Nein
Breite:
63.5
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
nicht für Farblaserdrucker und Farbkopierer
Produkt-Typbezeichnung:
HERMA SPECIAL A4
Anzahl der Etiketten je Blatt:
21
Anzahl der Etiketten je Packung:
525
Werkstoff:
Papier | chlorfrei gebleichtes Papier
Anzahl der Blätter je Packung:
25
Höhe:
38.1
wieder ablösbar:
Ja
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,95*
ab € 5,62*
€ 8,19*
2 Tage
54
pro Packung
€ 5,49*
ab € 5,62*
€ 8,20*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 5,99*
€ 8,68*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 6,31*
€ 9,02*
9 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,36*
€ 9,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,19*
€ 9,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,96*
€ 9,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,54*
€ 8,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,34*
€ 8,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,15*
€ 8,51
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,62*
€ 6,69
pro Packung
1 Packung enthält 525 Etiketten (ab € 0,01071* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.