| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5356-5094 Herst.-Nr.: 5094 EAN/GTIN: 4008705050944 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ordneretiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Für ein einheitliches Erscheinungsbild im Büro und Zuhause. Für alle gängigen Ordner geeignet. Blanko: Ideal für Firmenlogo, Beschriftungen und Ordnungsvermerke. Sicher haftend, auch bei häufigem Ordnergebrauch. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkttypbezeichnung: | A4 Etiketten | Farbe: | grün | Aufdruck vorhanden: | Nein | Anzahl der Schilder: | 140 | Artikelbezeichnung: | HERMA SPECIAL Etiketten | Höhe des Schildes: | 38 | Griffloch vorhanden: | Nein | selbstklebend: | Ja | Werkstoff: | Papier | Breite des Schildes: | 192 | Verpackung: | Packung | Klebemasse lösungsmittelfrei: | Ja | Packungsmenge: | 20 | Format des Schildes: | kurz/schmal | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer | Breite des Schilds: | 192 | Produkt-Typbezeichnung: | A4 Etiketten | Anzahl der Blätter je Packung: | 20 | Art der Befestigung: | selbstklebend | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | matt | Ausführung des Etikettenträgers: | A4-Blatt | Breite des Blattes: | 210 | Breite des Etiketts: | 192 | Höhe des Blattes: | 297 | Flächenmasse des Papiers: | 155 | Papierformat: | DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm | Herstellerproduktbezeichnung: | Ordneretiketten A4, 192 x 38 mm, grün, permanent haftend, für schmale Ordner (kurz) | Format Rückenschild: | kurz/schmal | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 7 | Höhe des Etiketts: | 38 | Anzahl der Etiketten je Packung: | 140 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |