Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordneretiketten A4, 61 x 297 mm, blau, permanent haftend, für breite Ordner (lang)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ordneretiketten A4, 61 x 297 mm, blau, permanent haftend, für breite Ordner (lang)
Ordneretiketten A4, 61 x 297 mm, blau, permanent haftend, für breite Ordner (lang)
Ordneretiketten A4, 61 x 297 mm, blau, permanent haftend, für breite Ordner (lang)
Ordneretiketten A4, 61 x 297 mm, blau, permanent haftend, für breite Ordner (lang)
Ordneretiketten A4, 61 x 297 mm, blau, permanent haftend, für breite Ordner (lang)
Ordneretiketten A4, 61 x 297 mm, blau, permanent haftend, für breite Ordner (lang)
Ordneretiketten A4, 61 x 297 mm, blau, permanent haftend, für breite Ordner (lang)
Artikel-Nr.:
     C5356-5138
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5138
EAN/GTIN:
     4008705051385
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Ordneretiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Für ein einheitliches Erscheinungsbild im Büro und Zuhause. Für alle gängigen Ordner geeignet. Blanko: Ideal für Firmenlogo, Beschriftungen und Ordnungsvermerke. Sicher haftend, auch bei häufigem Ordnergebrauch. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Griffloch vorhanden:
Ja
Anzahl der Schilder:
60
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Farbe:
blau
Verpackung:
Packung
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
Packungsmenge:
20
Aufdruck vorhanden:
Nein
selbstklebend:
Ja
Breite des Schildes:
61
Format des Schildes:
lang/breit
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Höhe des Schildes:
297
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Breite des Schilds:
61
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,03*
  
Preis gilt ab 5 Pakete
1 Paket enthält 60 Etiketten (ab € 0,1005* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,18*
€ 7,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 6,13*
€ 7,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,03*
€ 7,18
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.