Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sticker Bauernhoftiere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sticker Bauernhoftiere
Sticker Bauernhoftiere
Sticker Bauernhoftiere
Sticker Bauernhoftiere
Artikel-Nr.:
     C5356-5419
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5419
EAN/GTIN:
     4008705054195
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Selbstklebende Schmucketiketten aus Papier, mit Tiermotiven. Zum Sammeln oder zur Gestaltung und Verzierung von Geschenken, Briefen oder anderen beliebigen Gegenständen.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
DECOR Bauernhoftiere
mit Wasser ablösbar:
Nein
Anzahl der Motive:
12
Höhe des Blattes:
120
Breite des Blattes:
85
Farbe:
bunt
Anzahl der Etiketten je Packung:
36
Anzahl der Blätter je Packung:
3
Werkstoff:
Papier
Sonderform:
Bauerhof
Produkt-Typbezeichnung:
Schmucketiketten MAGIC
Produkttypbezeichnung:
DECOR Bauernhoftiere
Herstellerproduktbezeichnung:
Sticker Bauernhoftiere
Herstellerprodukttyp:
Schmucketikett DECOR
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 3 Blätter (ab € 0,24334* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.