Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftschoner Papier A5 dunkelgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftschoner Papier A5 dunkelgrün
Heftschoner Papier A5 dunkelgrün
Heftschoner Papier A5 dunkelgrün
Artikel-Nr.:
     C5356-5505
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5505
EAN/GTIN:
     4008705055055
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Heft-Umschlag
Hefteinband
Papier-Heftschoner von HERMA, in 16 verschiedenen Farben, im Format A4 und A5, solide verarbeitet, mit aufgedrucktem Beschriftungsfeld, für den optimalen Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit, ideal für die Verwendung an Schulen und Universitäten
Weitere Informationen:
Breite:
15.2
Zertifikat/Zulassung:
Umweltzeichen
Ausführung des Inhalts mit Packung:
10
Verwendung für Papiergrößen:
A5
Farbe:
dunkelgrün | pink
Höhe:
21.2
Herstellerproduktbezeichnung:
Heftschoner Papier A5 dunkelgrün
Werkstoff:
100% Altpapier | Papier
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Herstellerprodukttyp:
Heftschoner
Zertifikate und Zulassungen:
Umweltzeichen
Produkt-Typbezeichnung:
Heftschoner
Artikelbezeichnung:
Heftschoner Papier A5 dunkelgrün
Produkttypbezeichnung:
Heftschoner
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.