Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM5516 Herst.-Nr.: 5516 EAN/GTIN: 4008705055161 |
| |
|
| | |
| Selbstklebende Schmucketiketten aus speziellen Materialien, mit Tiermotiven. Zum Sammeln oder zur Gestaltung und Verzierung von Geschenken, Briefen oder anderen beliebigen Gegenständen. Weitere Informationen: | | Breite: | 76 | wieder ablösbar: | Nein | Werkstoff: | Papier | Anzahl der Etiketten je Packung: | 9 | Anzahl der Blätter je Packung: | 3 | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | Schuletiketten | Artikelbezeichnung: | Schuletiketten Witzfiguren | Garantie gewährt: | Nein | Farbe: | bunt | Klebemasse lösungsmittelfrei: | Ja | Höhe: | 35 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | Schuletiketten | Herstellerprodukttyp: | Schuletiketten | Herstellerproduktbezeichnung: | Schuletiketten Witzfiguren |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,72* | € 1,13* | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,80* | € 1,25* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 0,78* | € 1,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Blätter (ab € 0,24* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 11,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|