Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuletiketten Froschballerina, beglimmert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuletiketten Froschballerina, beglimmert
Schuletiketten Froschballerina, beglimmert
Schuletiketten Froschballerina, beglimmert
Artikel-Nr.:
     C5356-5523
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5523
EAN/GTIN:
     4008705055239
Suchbegriffe:
Buchetiketten
Schuletiketten
buchetiketten herma
buchetiketten
Selbstklebende Schmucketiketten aus speziellen Materialien, mit Tiermotiven. Zum Sammeln oder zur Gestaltung und Verzierung von Geschenken, Briefen oder anderen beliebigen Gegenständen.
Weitere Informationen:
Farbe:
bunt
Produkt-Typbezeichnung:
Buchetikett
Werkstoff:
Papier
Anzahl der Blätter je Packung:
3
wieder ablösbar:
Nein
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Höhe:
35
Artikelbezeichnung:
Buchetikett Froschballerina
Breite:
76
Typbezeichnung des Motivs:
Froschballerina
Anzahl der Etiketten je Packung:
9
Produkttypbezeichnung:
Buchetikett
Herstellerproduktbezeichnung:
Schuletiketten Froschballerina
Herstellerprodukttyp:
Buchetikett
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,72667*
€ 0,86474
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71667*
€ 0,85284
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,45334*
€ 0,53947
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.