Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftschoner Papier A4 türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftschoner Papier A4 türkis
Heftschoner Papier A4 türkis
Heftschoner Papier A4 türkis
Heftschoner Papier A4 türkis
Heftschoner Papier A4 türkis
Artikel-Nr.:
     C5356-5527
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5527
EAN/GTIN:
     4008705055277
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Heft-Umschlag
Hefteinband
Papier-Heftschoner von HERMA, in 16 verschiedenen Farben, im Format A4 und A5, solide verarbeitet, mit aufgedrucktem Beschriftungsfeld, für den optimalen Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit, ideal für die Verwendung an Schulen und Universitäten
Weitere Informationen:
Herstellerprodukttyp:
Heftschoner
Werkstoff:
Papier
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Heftschoner türkis
Verwendung für Papiergrößen:
A4
Farbe:
türkis
Ausführung des Inhalts mit Packung:
10
Breite:
21.4
Höhe:
29.9
Artikelbezeichnung:
Heftschoner Papier A4 türkis | Heftschoner türkis
Produkt-Typbezeichnung:
Heftschoner
Produkttypbezeichnung:
Heftschoner
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.