Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuletiketten Hunde


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schuletiketten Hunde
Schuletiketten Hunde
Schuletiketten Hunde
Schuletiketten Hunde
Schuletiketten Hunde
Artikel-Nr.:
     C5356-5529
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5529
EAN/GTIN:
     4008705055291
Suchbegriffe:
Buchetiketten
Schuletiketten
buchetiketten herma
buchetiketten
Selbstklebende Etiketten zur Handbeschriftung. Zum komfortablen und einfachen Beschriften von Büchern und Heften.
Weitere Informationen:
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Buchetikett
Höhe:
35
Farbe:
bunt
wieder ablösbar:
Nein
Typbezeichnung des Motivs:
Hunde
Artikelbezeichnung:
Buchetikett Hunde
Anzahl der Etiketten je Packung:
9
Anzahl der Blätter je Packung:
3
Werkstoff:
Papier
Breite:
76
Produkttypbezeichnung:
Buchetikett
Herstellerprodukttyp:
Buchetikett
Herstellerproduktbezeichnung:
Schuletiketten Hunde
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 9 Etiketten (ab € 0,08* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,38*
€ 1,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,13*
€ 1,34
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,99*
€ 1,18
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,91*
€ 1,08
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,72*
€ 0,86
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.