Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftschoner Papier A4 dunkelrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftschoner Papier A4 dunkelrot
Heftschoner Papier A4 dunkelrot
Heftschoner Papier A4 dunkelrot
Heftschoner Papier A4 dunkelrot
Heftschoner Papier A4 dunkelrot
Heftschoner Papier A4 dunkelrot
Artikel-Nr.:
     C5356-5532
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5532
EAN/GTIN:
     4008705055321
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
Papier-Heftschoner von HERMA, in 16 verschiedenen Farben, im Format A4 und A5, solide verarbeitet, mit aufgedrucktem Beschriftungsfeld, für den optimalen Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit, ideal für die Verwendung an Schulen und Universitäten
Weitere Informationen:
Breite:
21.4
Verwendung für Papiergrößen:
A4
Herstellerprodukttyp:
Heftschoner
Ausführung des Inhalts mit Packung:
10
Höhe:
29.9
Herstellerproduktbezeichnung:
Heftschoner dunkelrot
Werkstoff:
Papier
Farbe:
dunkelrot
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Heftschoner dunkelrot | Heftschoner Papier A4 dunkelrot
Produkttypbezeichnung:
Heftschoner
Produkt-Typbezeichnung:
Heftschoner
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.