Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftschoner Papier A4 dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftschoner Papier A4 dunkelblau
Heftschoner Papier A4 dunkelblau
Heftschoner Papier A4 dunkelblau
Heftschoner Papier A4 dunkelblau
Heftschoner Papier A4 dunkelblau
Artikel-Nr.:
     C5356-5533
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5533
EAN/GTIN:
     4008705055338
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
Papier-Heftschoner von HERMA, in 16 verschiedenen Farben, im Format A4 und A5, solide verarbeitet, mit aufgedrucktem Beschriftungsfeld, für den optimalen Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit, ideal für die Verwendung an Schulen und Universitäten
Weitere Informationen:
Werkstoff:
100% Altpapier | Papier
Höhe:
29.9
Verwendung für Papiergrößen:
A4
Herstellerproduktbezeichnung:
Heftschoner dunkelblau
Ausführung des Inhalts mit Packung:
10
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Breite:
21.4
Herstellerprodukttyp:
Heftschoner
Farbe:
dunkelblau
Produkt-Typbezeichnung:
Heftschoner
Artikelbezeichnung:
Heftschoner dunkelblau
Produkttypbezeichnung:
Heftschoner
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,42917*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,81917*
€ 0,97481
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61917*
€ 0,73681
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58917*
€ 0,70111
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54917*
€ 0,65351
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52917*
€ 0,62971
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42917*
€ 0,51071
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.