Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftschoner Papier A4 dunkelgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftschoner Papier A4 dunkelgrün
Heftschoner Papier A4 dunkelgrün
Heftschoner Papier A4 dunkelgrün
Heftschoner Papier A4 dunkelgrün
Heftschoner Papier A4 dunkelgrün
Artikel-Nr.:
     C5356-5535
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5535
EAN/GTIN:
     4008705055352
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
Papier-Heftschoner von HERMA, in 16 verschiedenen Farben, im Format A4 und A5, solide verarbeitet, mit aufgedrucktem Beschriftungsfeld, für den optimalen Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit, ideal für die Verwendung an Schulen und Universitäten
Weitere Informationen:
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Farbe:
dunkelgrün
Höhe:
29.9
Verwendung für Papiergrößen:
A4
Herstellerprodukttyp:
Heftschoner
Werkstoff:
Papier
Breite:
21.4
Ausführung des Inhalts mit Packung:
10
Herstellerproduktbezeichnung:
Heftschoner dunkelgrün
Produkttypbezeichnung:
Heftschoner
Artikelbezeichnung:
Heftschoner dunkelgrün | Heftschoner Papier A4 dunkelgrün
Produkt-Typbezeichnung:
Heftschoner
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,45841*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,87841*
€ 1,04531
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65841*
€ 0,78351
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62841*
€ 0,74781
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57841*
€ 0,68831
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55841*
€ 0,66451
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45841*
€ 0,54551
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.