Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuletiketten Katzen, beglimmert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schuletiketten Katzen, beglimmert
Schuletiketten Katzen, beglimmert
Schuletiketten Katzen, beglimmert
Schuletiketten Katzen, beglimmert
Artikel-Nr.:
     C5356-5569
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5569
EAN/GTIN:
     4008705055697
Suchbegriffe:
Buchetiketten
Schuletiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Selbstklebende Schmucketiketten aus speziellen Materialien, mit Tiermotiven. Zum Sammeln oder zur Gestaltung und Verzierung von Geschenken, Briefen oder anderen beliebigen Gegenständen.
Weitere Informationen:
wieder ablösbar:
Nein
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Farbe:
bunt
Artikelbezeichnung:
VARIO Katzen
Werkstoff:
Papier
Anzahl der Blätter je Packung:
2
Anzahl der Etiketten je Packung:
6
Produkt-Typbezeichnung:
Delfine
Beschreibung der Besonderheiten:
beglimmert
Höhe:
35
Breite:
76
Produkttypbezeichnung:
Delfine
Herstellerprodukttyp:
Delfine
Herstellerproduktbezeichnung:
Schuletiketten Katzen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Blätter (ab € 0,355* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,31*
€ 1,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,11*
€ 1,32
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,99*
€ 1,18
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,91*
€ 1,08
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,90*
€ 1,07
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,71*
€ 0,84
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.