Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM5577 Herst.-Nr.: 5577 EAN/GTIN: 4008705055772 |
| |
|
| | |
| Selbstklebende Schmucketiketten aus speziellen Materialien. Zum Sammeln oder zur Gestaltung und Verzierung von Geschenken, Briefen oder anderen beliebigen Gegenständen. Weitere Informationen: | | Höhe: | 35 | Breite: | 76 | wieder ablösbar: | Nein | Klebemasse lösungsmittelfrei: | Ja | Anzahl der Etiketten je Packung: | 6 | Farbe: | bunt | Artikelbezeichnung: | VARIO Rennautos | Anzahl der Blätter je Packung: | 2 | Beschreibung der Besonderheiten: | beglimmert | Produkt-Typbezeichnung: | Delfine | Werkstoff: | Papier | Produkttypbezeichnung: | Delfine | Herstellerprodukttyp: | Delfine | Herstellerproduktbezeichnung: | Schuletiketten Rennautos |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,71* | € 1,27* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 0,78* | € 1,34* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,80* | € 1,37* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Karton | € 4,99* | ab € 1,07* | € 1,83* | | | | | 5 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,505* | € 1,985* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|