Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuletiketten Tuning


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuletiketten Tuning
Schuletiketten Tuning
Schuletiketten Tuning
Schuletiketten Tuning
Schuletiketten Tuning
Schuletiketten Tuning
Artikel-Nr.:
     C5356-5599
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5599
EAN/GTIN:
     4008705055994
Suchbegriffe:
Buchetiketten
Schuletiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Selbstklebende Etiketten zur Handbeschriftung. Zum komfortablen und einfachen Beschriften von Büchern und Heften.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter je Packung:
3
Farbe:
bunt
Breite:
76
Typbezeichnung des Motivs:
Tuning
Artikelbezeichnung:
Buchetikett Tuning
Anzahl der Etiketten je Packung:
9
Höhe:
35
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Buchetiketten grauer Rand
wieder ablösbar:
Nein
Werkstoff:
Papier
Produkttypbezeichnung:
Buchetiketten grauer Rand
Herstellerprodukttyp:
Buchetiketten grauer Rand
Herstellerproduktbezeichnung:
Schuletiketten Tuning
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 3 Blätter (ab € 0,22667* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.