Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuletiketten neutral rot/grün/blau oval


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuletiketten neutral rot/grün/blau oval
Schuletiketten neutral rot/grün/blau oval
Schuletiketten neutral rot/grün/blau oval
Schuletiketten neutral rot/grün/blau oval
Schuletiketten neutral rot/grün/blau oval
Schuletiketten neutral rot/grün/blau oval
Artikel-Nr.:
     C5356-5782
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5782
EAN/GTIN:
     4008705057820
Suchbegriffe:
Buchetiketten
Schuletiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Selbstklebende Etiketten zur Handbeschriftung. Zum komfortablen und einfachen Beschriften von Büchern und Heften.
Weitere Informationen:
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Farbe:
bunt
Werkstoff:
Papier
Anzahl der Blätter je Packung:
3
Artikelbezeichnung:
Buchetiketten rot/grün/blau
wieder ablösbar:
Nein
Höhe:
35
Breite:
76
Produkt-Typbezeichnung:
Buchetiketten grauer Rand
Anzahl der Etiketten je Packung:
9
Produkttypbezeichnung:
Buchetiketten grauer Rand
Herstellerproduktbezeichnung:
Schuletiketten dreifarbig oval
Herstellerprodukttyp:
Buchetiketten grauer Rand
Weitere Suchbegriffe: haftetiketten herma, haft etiketten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
1 Stück enthält 6 Blätter (ab € 0,12* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.