Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuletiketten neutral blauer Rand liniert 76x35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuletiketten neutral blauer Rand liniert 76x35 mm
Schuletiketten neutral blauer Rand liniert 76x35 mm
Schuletiketten neutral blauer Rand liniert 76x35 mm
Schuletiketten neutral blauer Rand liniert 76x35 mm
Artikel-Nr.:
     C5356-5798
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5798
EAN/GTIN:
     4008705057981
Suchbegriffe:
Buchetiketten
Schuletiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Selbstklebende Etiketten zur Handbeschriftung. Zum komfortablen und einfachen Beschriften von Büchern und Heften.
Weitere Informationen:
Breite:
76
Artikelbezeichnung:
Buchetiketten blauer Rand
Anzahl der Blätter je Packung:
3
Farbe:
bunt
wieder ablösbar:
Nein
Höhe:
35
Werkstoff:
Papier
Anzahl der Etiketten je Packung:
9
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Buchetiketten grauer Rand
Produkttypbezeichnung:
Buchetiketten grauer Rand
Herstellerproduktbezeichnung:
Schuletiketten blauer Rand
Herstellerprodukttyp:
Buchetiketten grauer Rand
Weitere Suchbegriffe: haftetiketten herma, haft etiketten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
1 Stück enthält 6 Blätter (ab € 0,11667* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.