Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuletiketten Mountainbike


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schuletiketten Mountainbike
Schuletiketten Mountainbike
Schuletiketten Mountainbike
Schuletiketten Mountainbike
Schuletiketten Mountainbike
Artikel-Nr.:
     C5356-5981
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5981
EAN/GTIN:
     4008705059817
Suchbegriffe:
Buchetiketten
Schuletiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Selbstklebende Etiketten zur Handbeschriftung. Zum komfortablen und einfachen Beschriften von Büchern und Heften.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Papier
Farbe:
bunt
Artikelbezeichnung:
Buchetikett Montainbike
Höhe:
35
Anzahl der Blätter je Packung:
3
wieder ablösbar:
Nein
Breite:
76
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Anzahl der Etiketten je Packung:
9
Typbezeichnung des Motivs:
Montainbike
Produkt-Typbezeichnung:
Buchetikett
Produkttypbezeichnung:
Buchetikett
Herstellerproduktbezeichnung:
Schuletiketten Mountainbike
Herstellerprodukttyp:
Buchetikett
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Blätter (ab € 0,22667* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,34*
€ 1,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,08*
€ 1,29
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,91*
€ 1,08
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,88*
€ 1,05
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,87*
€ 1,04
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,68*
€ 0,81
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.