Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-391464 Herst.-Nr.: 5982 EAN/GTIN: 4008705059824 |
| |
|
| | |
| Selbstklebende Etiketten zur Handbeschriftung. Zum komfortablen und einfachen Beschriften von Büchern und Heften. Weitere Informationen: | | Anzahl der Etiketten je Packung: | 9 | Werkstoff: | Papier | Typbezeichnung des Motivs: | Motivserie Spirit | Farbe: | bunt | Breite: | 76 | Artikelbezeichnung: | Buchetikett Spirit | Anzahl der Blätter je Packung: | 3 | Klebemasse lösungsmittelfrei: | Ja | Höhe: | 35 | wieder ablösbar: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | Buchetikett | Produkttypbezeichnung: | Buchetikett | Herstellerproduktbezeichnung: | Schuletiketten Spirit | Herstellerprodukttyp: | Buchetikett |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,66* | € 1,13* | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,68* | € 1,22* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 0,78* | € 1,34* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,99* | € 1,70* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Karton | € 4,99* | ab € 1,07* | € 1,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|