Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sticker Bienen, Neon


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sticker Bienen, Neon
Sticker Bienen, Neon
Sticker Bienen, Neon
Sticker Bienen, Neon
Artikel-Nr.:
     C5356-6038
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     6038
EAN/GTIN:
     4008705060387
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Leuchtetiketten
Leuchtfarbenetiketten
Selbstklebende Schmucketiketten aus speziellen Materialien, mit Tiermotiven. Zum Sammeln oder zur Gestaltung und Verzierung von Geschenken, Briefen oder anderen beliebigen Gegenständen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
Neon
Sonderform:
Bienen
Artikelbezeichnung:
MAGIC Bienen
Breite des Blattes:
75
Anzahl der Blätter je Packung:
1
Höhe des Blattes:
100
Farbe:
bunt
Anzahl der Motive:
15
mit Wasser ablösbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Schmucketiketten MAGIC
Anzahl der Etiketten je Packung:
15
Produkttypbezeichnung:
Bienen
Herstellerprodukttyp:
Schmucketikett MAGIC
Herstellerproduktbezeichnung:
Sticker Bienen, Neon
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Blatt (ab € 0,72* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,34*
€ 1,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,13*
€ 1,34
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,97*
€ 1,15
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,93*
€ 1,11
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,72*
€ 0,86
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.