Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anhängezettel 80 x 150 mm, mit Kunststofföse, mit Faltecken


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anhängezettel 80 x 150 mm, mit Kunststofföse, mit Faltecken
Anhängezettel 80 x 150 mm, mit Kunststofföse, mit Faltecken
Anhängezettel 80 x 150 mm, mit Kunststofföse, mit Faltecken
Anhängezettel 80 x 150 mm, mit Kunststofföse, mit Faltecken
Artikel-Nr.:
     1682-161010970
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     6070
EAN/GTIN:
     4008705060707
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett
Colli-Anhänger, aus glattem braunem Karton. Mit abgeschrägten Ecken.
Weitere Informationen:
Art der Etikettiermethode:
keine | kein
Farbe des Fadens:
kein
Breite:
80
abgeschrägte Ecken vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Anhängezettel
Farbe:
braun
Anzahl der Etiketten je Packung:
250
Höhe:
150
Beschreibung der Besonderheiten:
Faltecken
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Anhängezettel
Werkstoff:
Karton mit Kunststoffösen | Karton mit Metallöse
Produkttypbezeichnung:
Anhängezettel
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
8
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,44*
€ 14,62*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 10,42*
€ 14,65*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 11,40*
€ 15,98*
8 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 11,51*
€ 16,12*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 11,42*
€ 16,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.