Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sticker Buchstaben, Stone geprägt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sticker Buchstaben, Stone geprägt
Sticker Buchstaben, Stone geprägt
Sticker Buchstaben, Stone geprägt
Sticker Buchstaben, Stone geprägt
Artikel-Nr.:
     C5356-6291
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     6291
EAN/GTIN:
     4008705062916
Suchbegriffe:
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben
buchstaben-etiketten herma
Selbstklebende Schmucketiketten aus speziellen Materialien. Zum Sammeln oder zur Gestaltung und Verzierung von Geschenken, Briefen oder anderen beliebigen Gegenständen.
Weitere Informationen:
Breite des Blattes:
84
Anzahl der Etiketten je Packung:
62
Produkt-Typbezeichnung:
Schmucketiketten MAGIC
Anzahl der Blätter je Packung:
1
Sonderform:
Buchstaben
Anzahl der Motive:
62
Beschreibung der Besonderheiten:
Stone
Artikelbezeichnung:
MAGIC Buchstaben, Stone geprägt
mit Wasser ablösbar:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe des Blattes:
120
Farbe:
bunt
Produkttypbezeichnung:
Buchstaben, Stone
Herstellerproduktbezeichnung:
Sticker Buchstaben, Stone geprägt
Herstellerprodukttyp:
Schmucketikett MAGIC
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.