Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sticker Herzen Rot & Silber, Glittery


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sticker Herzen Rot & Silber, Glittery
Sticker Herzen Rot & Silber, Glittery
Sticker Herzen Rot & Silber, Glittery
Sticker Herzen Rot & Silber, Glittery
Sticker Herzen Rot & Silber, Glittery
Artikel-Nr.:
     C5356-6387
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     6387
EAN/GTIN:
     4008705063876
Suchbegriffe:
Fußballsticker
Schmucketiketten
Sticker
Tattoo-Etiketten
Selbstklebende Schmucketiketten aus speziellen Materialien, mit Herzmotive. Zum Sammeln oder zur Gestaltung und Verzierung von Geschenken, Briefen oder anderen beliebigen Gegenständen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter je Packung:
1
Beschreibung der Besonderheiten:
glittery
Anzahl der Etiketten je Packung:
22
Sonderform:
Herzen Rot Silber
Breite des Blattes:
84
Anzahl der Motive:
22
Artikelbezeichnung:
MAGIC Herzen Rot Silber
mit Wasser ablösbar:
Nein
Werkstoff:
Papier
Produkt-Typbezeichnung:
Schmucketiketten MAGIC
Höhe des Blattes:
120
Farbe:
bunt
Produkttypbezeichnung:
Herzen Rot Silber
Herstellerproduktbezeichnung:
Sticker Herzen Rot & Silber, Glittery
Herstellerprodukttyp:
Schmucketikett MAGIC
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.