Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sticker Delphine, Diamond Glittery


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sticker Delphine, Diamond Glittery
Sticker Delphine, Diamond Glittery
Sticker Delphine, Diamond Glittery
Artikel-Nr.:
     C5356-6436
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     6436
EAN/GTIN:
     4008705064361
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Fußballsticker
Schmucketiketten
Selbstklebende Schmucketiketten aus speziellen Materialien, mit Tiermotiven. Zum Sammeln oder zur Gestaltung und Verzierung von Geschenken, Briefen oder anderen beliebigen Gegenständen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Delphine Diamond
Artikelbezeichnung:
MAGIC Delphine Diamond
Anzahl der Blätter je Packung:
1
Anzahl der Etiketten je Packung:
8
Anzahl der Motive:
8
Breite des Blattes:
84
Farbe:
bunt
Beschreibung der Besonderheiten:
Diamond Glittery
Produkt-Typbezeichnung:
Schmucketiketten MAGIC
Werkstoff:
Papier
Sonderform:
Delphine Diamond
mit Wasser ablösbar:
Nein
Höhe des Blattes:
120
Herstellerproduktbezeichnung:
Sticker Delphine, Diamond Glittery
Herstellerprodukttyp:
Schmucketikett MAGIC
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.