Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stückwarenanhänger 40 x 50 mm, mit Öse, 1000 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Stückwarenanhänger 40 x 50 mm, mit Öse, 1000 St.
Stückwarenanhänger 40 x 50 mm, mit Öse, 1000 St.
Stückwarenanhänger 40 x 50 mm, mit Öse, 1000 St.
Stückwarenanhänger 40 x 50 mm, mit Öse, 1000 St.
Artikel-Nr.:
     832B-125512
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     6820
EAN/GTIN:
     4008705068208
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett
Weiße Hängeetiketten neutral für die Preis- und Warenauszeichnung. Jeweils 1000 Etiketten pro Packung.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Stückwarenanhänger
Art der Etikettiermethode:
Lochung
Breite:
40
Beschreibung der Besonderheiten:
Öse
Farbe:
weiß
Produkt-Typbezeichnung:
Stückwarenanhänger
abgeschrägte Ecken vorhanden:
Nein
Höhe:
50
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Karton
Anzahl der Etiketten je Packung:
1000
Produkttypbezeichnung:
Stückwarenanhänger
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Packung
€ 6,78*
ab € 20,62*
€ 27,74*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 20,11*
€ 27,74*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 21,06*
€ 28,24*
10 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 21,28*
€ 28,50*
9 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 21,93*
€ 29,46*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,74*
€ 33,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,54*
€ 32,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,54*
€ 31,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,51*
€ 30,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,50*
€ 29,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,62*
€ 24,54
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Etiketten (ab € 0,02062* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.