Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeetiketten 18 x 28 mm, mit Faden rot, 1000 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hängeetiketten 18 x 28 mm, mit Faden rot, 1000 St.
Hängeetiketten 18 x 28 mm, mit Faden rot, 1000 St.
Hängeetiketten 18 x 28 mm, mit Faden rot, 1000 St.
Hängeetiketten 18 x 28 mm, mit Faden rot, 1000 St.
Artikel-Nr.:
     5385G-50535863
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     6903
EAN/GTIN:
     4008705069038
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett
Weiße Hängeetiketten für die Preis- und Warenauszeichnung. Jeweils 1000 Etiketten pro Packung.
Weitere Informationen:
Breite:
18
Farbe:
weiß
Artikelbezeichnung:
Hängeetiketten
Farbe des Fadens:
rot
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Höhe:
28
Werkstoff:
Karton
Produkttypbezeichnung:
Hängeetiketten
Anzahl der Etiketten je Packung:
1000
Art der Etikettiermethode:
Faden
Produkt-Typbezeichnung:
Hängeetiketten
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5385
18750
1000
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,0408*
€ 0,0543*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 14,94*
€ 20,89*
1 Tag
1
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 15,16*
€ 21,19*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 15,77*
€ 21,94*
8 Tage
100
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 15,89*
€ 22,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5385
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0543*
€ 0,0646
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,0486
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 54,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5385
Versand: Lager 5385
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5385
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.