Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebefolie glänzend 5m x 40cm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Selbstklebefolie glänzend 5m x 40cm
Selbstklebefolie glänzend 5m x 40cm
Selbstklebefolie glänzend 5m x 40cm
Selbstklebefolie glänzend 5m x 40cm
Selbstklebefolie glänzend 5m x 40cm
Selbstklebefolie glänzend 5m x 40cm
Selbstklebefolie glänzend 5m x 40cm
Selbstklebefolie glänzend 5m x 40cm
Artikel-Nr.:
     467-HERM7005
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7005
EAN/GTIN:
     4008705070058
Suchbegriffe:
Bucheinbandfolie
Buchfolie
Buchschutzfolie
Einschlagfolie
Selbstklebende Polypropylen-Folie in Bibliotheksqualität. Zum Einbinden von Büchern, zum Schutzkaschieren von Autokarten, Fachbrettern etc. Gitterlinien auf dem Unterlagepapier für exaktes, sparsames Zuschneiden.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PP
selbstklebend:
Ja
Breite:
40
Länge:
500
Farbe:
durchsichtig
Produkttypbezeichnung:
Buchschutzfolie
Artikelbezeichnung:
Selbstklebefolie glänzend
Herstellerprodukttyp:
Buchschutzfolie
Herstellerproduktbezeichnung:
Selbstklebefolie glänzend
Produkt-Typbezeichnung:
Buchschutzfolie
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
100
5
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 2,98*
€ 4,14*
1
pro Rolle
€ 4,75*
ab € 2,98*
€ 4,61*
1
pro Rolle
€ 6,78*
ab € 3,00*
€ 4,64*
1
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 3,15*
€ 4,84*
1 Tag
255
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 3,21*
€ 4,92*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Rollen
€ 4,14*
€ 4,93
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4,01*
€ 4,77
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,66*
€ 4,36
pro Rolle
ab 125 Rollen
€ 3,64*
€ 4,33
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,98*
€ 3,55
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen
Mindestbestellmenge: 5 Rollen ( entspricht € 20,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.