Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebefolie glänzend 15m x 40cm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Selbstklebefolie glänzend 15m x 40cm
Selbstklebefolie glänzend 15m x 40cm
Selbstklebefolie glänzend 15m x 40cm
Selbstklebefolie glänzend 15m x 40cm
Artikel-Nr.:
     C5356-7015
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7015
EAN/GTIN:
     4008705070157
Suchbegriffe:
Bucheinbandfolie
Buchfolie
Buchschutzfolie
Einschlagfolie
Selbstklebende Polypropylen-Folie in Bibliotheksqualität. Zum Einbinden von Büchern, zum Schutzkaschieren von Autokarten, Fachbrettern etc. Gitterlinien auf dem Unterlagepapier für exaktes, sparsames Zuschneiden.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Selbstklebefolie glänzend
Produkttypbezeichnung:
Buchschutzfolie
Länge:
1500
Farbe:
transparent
Breite:
40
Werkstoff:
PP
selbstklebend:
Ja
Herstellerprodukttyp:
Buchschutzfolie
Herstellerproduktbezeichnung:
Selbstklebefolie glänzend
Produkt-Typbezeichnung:
Buchschutzfolie
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 15 Meter (ab € 0,584* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 12,47*
€ 14,84
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 12,34*
€ 14,68
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 11,68*
€ 13,90
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 11,40*
€ 13,57
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 10,77*
€ 12,82
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 10,75*
€ 12,79
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,76*
€ 10,42
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.