Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftschoner Papier A5 rosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA 7030 Magazin- & Buch-Cover 1 Stück(e) Pink
HERMA 7030 Magazin- & Buch-Cover 1 Stück(e) Pink
HERMA 7030 Magazin- & Buch-Cover 1 Stück(e) Pink
HERMA 7030 Magazin- & Buch-Cover 1 Stück(e) Pink
Artikel-Nr.:
     C5356-7030
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7030
EAN/GTIN:
     4008705070300
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
Papier-Heftschoner von HERMA, in 16 verschiedenen Farben, im Format A4 und A5, solide verarbeitet, mit aufgedrucktem Beschriftungsfeld, für den optimalen Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit, ideal für die Verwendung an Schulen und Universitäten
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbezeichnung:
Heftschoner Papier A5 rosa
Verwendung für Papiergrößen:
A5
Farbe:
rosa
Höhe:
14.8
Ausführung des Inhalts mit Packung:
10
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Herstellerprodukttyp:
Heftschoner
Werkstoff:
Papier
Breite:
10.5
Artikelbezeichnung:
Heftschoner Papier A5 rosa
Beschreibung der Besonderheiten:
Hergestellt aus Altpapier | hergestellt aus Altpapier
Produkt-Typbezeichnung:
Heftschoner
Produkttypbezeichnung:
Heftschoner
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.