Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftschoner Papier A4 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftschoner Papier A4 weiß
Heftschoner Papier A4 weiß
Heftschoner Papier A4 weiß
Heftschoner Papier A4 weiß
Artikel-Nr.:
     C5356-7044
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7044
EAN/GTIN:
     4008705070447
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
Papier-Heftschoner von HERMA, in 16 verschiedenen Farben, im Format A4 und A5, solide verarbeitet, mit aufgedrucktem Beschriftungsfeld, für den optimalen Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit, ideal für die Verwendung an Schulen und Universitäten
Weitere Informationen:
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Papier
Höhe:
30.6
Verwendung für Papiergrößen:
A4
Farbe:
weiß
Herstellerprodukttyp:
Heftschoner
Breite:
21.2
Herstellerproduktbezeichnung:
Heftschoner Papier A4 weiß
Artikelbezeichnung:
Heftschoner Papier A4 weiß
Produkt-Typbezeichnung:
Heftschoner
Beschreibung der Besonderheiten:
Hergestellt aus Altpapier | hergestellt aus Altpapier
Produkttypbezeichnung:
Heftschoner
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,08564*
€ 1,29191
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.