Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftschoner Papier A4 weinrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA 7047 Magazin- & Buch-Cover Rot
HERMA 7047 Magazin- & Buch-Cover Rot
HERMA 7047 Magazin- & Buch-Cover Rot
HERMA 7047 Magazin- & Buch-Cover Rot
Artikel-Nr.:
     C5356-7047
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7047
EAN/GTIN:
     4008705070478
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
Papier-Heftschoner von HERMA, in 16 verschiedenen Farben, im Format A4 und A5, solide verarbeitet, mit aufgedrucktem Beschriftungsfeld, für den optimalen Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit, ideal für die Verwendung an Schulen und Universitäten
Weitere Informationen:
Verwendung für Papiergrößen:
A4
Farbe:
dunkelrot
Breite:
21.4
Ausführung des Inhalts mit Packung:
10
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Herstellerprodukttyp:
Heftschoner
Werkstoff:
Papier
Herstellerproduktbezeichnung:
Heftschoner Papier A4 weinrot
Höhe:
29.9
Artikelbezeichnung:
Heftschoner Papier A4 weinrot
Beschreibung der Besonderheiten:
Hergestellt aus Altpapier | hergestellt aus Altpapier
Produkt-Typbezeichnung:
Heftschoner
Produkttypbezeichnung:
Heftschoner
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,08564*
€ 1,29191
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.