| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5356-7164 Herst.-Nr.: 7164 EAN/GTIN: 4008705071642 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Jetzt macht Ordnung doppelt Spaß! Die trendigen Ordner sind mehr als nur sicheres Archiv für wichtige Unterlagen, im Format A4. Sie sind die Verbindung von praktischem Nutzen mit Gefühl und Design - wahre Schmuckstücke für jedes Regal. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 315 | Breite: | 285 | Breite des Rückens: | 70 | Sichttasche am Rücken vorhanden: | Nein | Material der Kaschierung außen: | Karton | Produkttypbezeichnung: | Ordner A4 | Material der Kaschierung innen: | Karton | Verwendung für Papierformat: | A4 | Schlitze vorhanden: | Ja | Farbe des Rückens: | bunt | Farbe: | bunt | Ausführung der Ablagemechanik: | Hebelmechanik | Kantenschutz vorhanden: | Nein | Griffloch vorhanden: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | Innendruck | Typbezeichnung der Ordnermechanik: | Hebelmechanik | Artikelbezeichnung: | Ordner A4 Pferde | Deckblatt vorhanden: | Nein | Herstellerproduktbezeichnung: | Ordner A4 Pferde | Herstellerprodukttyp: | Ordner A4 | Packungsmenge: | 1 | Verwendung für Papierformate: | A4 | Produkt-Typbezeichnung: | Ordner A4 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Motivordner, Schulordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4, 7 cm, standard ordner, standard-ordner pappe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |