Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motiv-Ordner A4 Animals Delfine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motiv-Ordner A4 Animals Delfine
Motiv-Ordner A4 Animals Delfine
Motiv-Ordner A4 Animals Delfine
Motiv-Ordner A4 Animals Delfine
Motiv-Ordner A4 Animals Delfine
Artikel-Nr.:
     C5356-7167
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7167
EAN/GTIN:
     4008705071673
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Jetzt macht Ordnung doppelt Spaß! Die trendigen Ordner sind mehr als nur sicheres Archiv für wichtige Unterlagen, im Format A4. Sie sind die Verbindung von praktischem Nutzen mit Gefühl und Design - wahre Schmuckstücke für jedes Regal.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformat:
A4
Beschreibung der Besonderheiten:
Innendruck
Ausführung der Ablagemechanik:
Hebelmechanik
Deckblatt vorhanden:
Nein
Schlitze vorhanden:
Ja
Breite:
285
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Farbe des Rückens:
bunt
Artikelbezeichnung:
Ordner A4 Delfine
Breite des Rückens:
70
Material der Kaschierung innen:
Karton
Griffloch vorhanden:
Ja
Material der Kaschierung außen:
Karton
Farbe:
bunt
Höhe:
315
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Produkttypbezeichnung:
Ordner A4
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Herstellerprodukttyp:
Ordner A4
Packungsmenge:
1
Herstellerproduktbezeichnung:
Ordner A4 Delfine
Verwendung für Papierformate:
A4
Produkt-Typbezeichnung:
Ordner A4
... > Herma > Schule > Motivordner
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.