| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5356-7168 Herst.-Nr.: 7168 EAN/GTIN: 4008705071680 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Jetzt macht Ordnung doppelt Spaß! Die trendigen Ordner sind mehr als nur sicheres Archiv für wichtige Unterlagen, im Format A4. Sie sind die Verbindung von praktischem Nutzen mit Gefühl und Design - wahre Schmuckstücke für jedes Regal. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Beschreibung der Besonderheiten: | Innendruck | Farbe: | bunt | Artikelbezeichnung: | Ordner A4 Afrika Tiere | Sichttasche am Rücken vorhanden: | Nein | Verwendung für Papierformat: | A4 | Kantenschutz vorhanden: | Nein | Typbezeichnung der Ordnermechanik: | Hebelmechanik | Material der Kaschierung innen: | Karton | Höhe: | 315 | Schlitze vorhanden: | Ja | Breite: | 285 | Griffloch vorhanden: | Ja | Ausführung der Ablagemechanik: | Hebelmechanik | Farbe des Rückens: | bunt | Deckblatt vorhanden: | Nein | Breite des Rückens: | 70 | Produkttypbezeichnung: | Ordner A4 | Material der Kaschierung außen: | Karton | Herstellerprodukttyp: | Ordner A4 | Packungsmenge: | 1 | Herstellerproduktbezeichnung: | Ordner A4 Afrika Tiere | Produkt-Typbezeichnung: | Ordner A4 | Verwendung für Papierformate: | A4 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Motivordner, Schulordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4, 7 cm, standard ordner, standard-ordner pappe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |