Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motiv-Ordner A4 Berlin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motiv-Ordner A4 Berlin
Motiv-Ordner A4 Berlin
Motiv-Ordner A4 Berlin
Motiv-Ordner A4 Berlin
Artikel-Nr.:
     C5356-7170
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7170
EAN/GTIN:
     4008705071703
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Jetzt macht Ordnung doppelt Spaß! Die trendigen Ordner sind mehr als nur sicheres Archiv für wichtige Unterlagen, im Format A4. Sie sind die Verbindung von praktischem Nutzen mit Gefühl und Design - wahre Schmuckstücke für jedes Regal.
Weitere Informationen:
Schlitze vorhanden:
Nein
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Farbe:
bunt
Griffloch vorhanden:
Ja
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Innendruck
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformat:
A4
Breite:
285
Deckblatt vorhanden:
Nein
Breite des Rückens:
70
Ausführung der Ablagemechanik:
Hebelmechanik
Material der Kaschierung außen:
Karton
Farbe des Rückens:
bunt
Artikelbezeichnung:
Ordner A4 Berlin
Produkttypbezeichnung:
Ordner A4
Material der Kaschierung innen:
Karton
Höhe:
315
Herstellerprodukttyp:
Ordner A4
Herstellerproduktbezeichnung:
Ordner A4 Berlin
Packungsmenge:
1
Verwendung für Papierformate:
A4
Produkt-Typbezeichnung:
Ordner A4
... > Herma > Schule > Motivordner
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.