| |
|
| Artikel-Nr.: C5356-7171 Herst.-Nr.: 7171 EAN/GTIN: 4008705071710 |
| |
|
| | |
| Jetzt macht Ordnung doppelt Spaß! Die trendigen Ordner sind mehr als nur sicheres Archiv für wichtige Unterlagen, im Format A4. Sie sind die Verbindung von praktischem Nutzen mit Gefühl und Design - wahre Schmuckstücke für jedes Regal. Weitere Informationen: | | Deckblatt vorhanden: | Nein | Ausführung der Ablagemechanik: | Hebelmechanik | Kantenschutz vorhanden: | Nein | Typbezeichnung der Ordnermechanik: | Hebelmechanik | Produkttypbezeichnung: | Ordner A4 | Verwendung für Papierformat: | A4 | Material der Kaschierung innen: | Karton | Farbe: | bunt | Breite: | 285 | Höhe: | 315 | Farbe des Rückens: | bunt | Artikelbezeichnung: | Ordner A4 Berlin | Griffloch vorhanden: | Ja | Schlitze vorhanden: | Nein | Material der Kaschierung außen: | Karton | Beschreibung der Besonderheiten: | Innendruck | Breite des Rückens: | 70 | Sichttasche am Rücken vorhanden: | Nein | Herstellerproduktbezeichnung: | Ordner A4 Berlin | Herstellerprodukttyp: | Ordner A4 | Packungsmenge: | 1 | Produkt-Typbezeichnung: | Ordner A4 | Verwendung für Papierformate: | A4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |