| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5356-7172 Herst.-Nr.: 7172 EAN/GTIN: 4008705071727 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Jetzt macht Ordnung doppelt Spaß! Die trendigen Ordner sind mehr als nur sicheres Archiv für wichtige Unterlagen, im Format A4. Sie sind die Verbindung von praktischem Nutzen mit Gefühl und Design - wahre Schmuckstücke für jedes Regal. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe des Rückens: | bunt | Ausführung der Ablagemechanik: | Hebelmechanik | Beschreibung der Besonderheiten: | Innendruck | Schlitze vorhanden: | Nein | Produkttypbezeichnung: | Ordner A4 | Material der Kaschierung außen: | Karton | Typbezeichnung der Ordnermechanik: | Hebelmechanik | Deckblatt vorhanden: | Nein | Sichttasche am Rücken vorhanden: | Nein | Farbe: | bunt | Material der Kaschierung innen: | Karton | Breite des Rückens: | 70 | Höhe: | 315 | Artikelbezeichnung: | Ordner A4 Berlin | Breite: | 285 | Kantenschutz vorhanden: | Nein | Verwendung für Papierformat: | A4 | Griffloch vorhanden: | Ja | Herstellerprodukttyp: | Ordner A4 | Packungsmenge: | 1 | Herstellerproduktbezeichnung: | Ordner A4 Berlin | Produkt-Typbezeichnung: | Ordner A4 | Verwendung für Papierformate: | A4 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Motivordner, Schulordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4, 7 cm, standard ordner, standard-ordner pappe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |