Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motiv-Ordner A4 Rom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motiv-Ordner A4 Rom
Motiv-Ordner A4 Rom
Motiv-Ordner A4 Rom
Motiv-Ordner A4 Rom
Artikel-Nr.:
     C5356-7174
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7174
EAN/GTIN:
     4008705071741
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Jetzt macht Ordnung doppelt Spaß! Die trendigen Ordner sind mehr als nur sicheres Archiv für wichtige Unterlagen, im Format A4. Sie sind die Verbindung von praktischem Nutzen mit Gefühl und Design - wahre Schmuckstücke für jedes Regal.
Weitere Informationen:
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Breite:
285
Griffloch vorhanden:
Ja
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Farbe:
bunt
Beschreibung der Besonderheiten:
Innendruck
Material der Kaschierung innen:
Karton
Farbe des Rückens:
bunt
Schlitze vorhanden:
Nein
Ausführung der Ablagemechanik:
Hebelmechanik
Material der Kaschierung außen:
Karton
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Verwendung für Papierformat:
A4
Deckblatt vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Ordner A4 Berlin
Höhe:
315
Breite des Rückens:
70
Produkttypbezeichnung:
Ordner A4
Herstellerprodukttyp:
Ordner A4
Herstellerproduktbezeichnung:
Ordner A4 Berlin
Packungsmenge:
1
Produkt-Typbezeichnung:
Ordner A4
Verwendung für Papierformate:
A4
... > Herma > Schule > Motivordner
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.