Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motiv-Ordner A4 Barcelona


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motiv-Ordner A4 Barcelona
Motiv-Ordner A4 Barcelona
Motiv-Ordner A4 Barcelona
Motiv-Ordner A4 Barcelona
Artikel-Nr.:
     C5356-7177
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7177
EAN/GTIN:
     4008705071772
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Jetzt macht Ordnung doppelt Spaß! Die trendigen Ordner sind mehr als nur sicheres Archiv für wichtige Unterlagen, im Format A4. Sie sind die Verbindung von praktischem Nutzen mit Gefühl und Design - wahre Schmuckstücke für jedes Regal.
Weitere Informationen:
Breite des Rückens:
70
Material der Kaschierung innen:
Karton
Deckblatt vorhanden:
Nein
Breite:
285
Material der Kaschierung außen:
Karton
Verwendung für Papierformat:
A4
Artikelbezeichnung:
Ordner A4 Berlin
Schlitze vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Ordner A4
Höhe:
315
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Farbe des Rückens:
bunt
Beschreibung der Besonderheiten:
Innendruck
Farbe:
bunt
Ausführung der Ablagemechanik:
Hebelmechanik
Herstellerproduktbezeichnung:
Ordner A4 Berlin
Herstellerprodukttyp:
Ordner A4
Packungsmenge:
1
Verwendung für Papierformate:
A4
Produkt-Typbezeichnung:
Ordner A4
... > Herma > Schule > Motivordner
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.