Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motivordner A4 Stars Weiß gestreift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motivordner A4 Stars Weiß gestreift
Motivordner A4 Stars Weiß gestreift
Motivordner A4 Stars Weiß gestreift
Motivordner A4 Stars Weiß gestreift
Motivordner A4 Stars Weiß gestreift
Artikel-Nr.:
     C5356-7191
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7191
EAN/GTIN:
     4008705071918
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Jetzt macht Ordnung doppelt Spaß! Die trendigen Ordner sind mehr als nur sicheres Archiv für wichtige Unterlagen, im Format A4. Sie sind die Verbindung von praktischem Nutzen mit Gefühl und Design - wahre Schmuckstücke für jedes Regal.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformat:
A4
Farbe des Rückens:
bunt
Griffloch vorhanden:
Ja
Deckblatt vorhanden:
Nein
Breite des Rückens:
70
Farbe:
bunt
Ausführung der Ablagemechanik:
Hebelmechanik
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Innendruck
Produkttypbezeichnung:
Ordner A4
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Schlitze vorhanden:
Nein
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Höhe:
315
Breite:
285
Artikelbezeichnung:
Ordner A4 Berlin
Material der Kaschierung innen:
Karton
Material der Kaschierung außen:
Karton
Herstellerprodukttyp:
Ordner A4
Packungsmenge:
1
Herstellerproduktbezeichnung:
Ordner A4 Berlin
Produkt-Typbezeichnung:
Ordner A4
Verwendung für Papierformate:
A4
... > Herma > Schule > Motivordner
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.