Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motivordner A4 Stars Weiß mit grauen Sternen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motivordner A4 Stars Weiß mit grauen Sternen
Motivordner A4 Stars Weiß mit grauen Sternen
Motivordner A4 Stars Weiß mit grauen Sternen
Motivordner A4 Stars Weiß mit grauen Sternen
Motivordner A4 Stars Weiß mit grauen Sternen
Artikel-Nr.:
     C5356-7193
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7193
EAN/GTIN:
     4008705071932
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Jetzt macht Ordnung doppelt Spaß! Die trendigen Ordner sind mehr als nur sicheres Archiv für wichtige Unterlagen, im Format A4. Sie sind die Verbindung von praktischem Nutzen mit Gefühl und Design - wahre Schmuckstücke für jedes Regal.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Innendruck
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformat:
A4
Deckblatt vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Ordner A4 Berlin
Ausführung der Ablagemechanik:
Hebelmechanik
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Höhe:
315
Breite des Rückens:
70
Schlitze vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Ordner A4
Material der Kaschierung außen:
Karton
Farbe:
bunt
Breite:
285
Farbe des Rückens:
bunt
Material der Kaschierung innen:
Karton
Packungsmenge:
1
Herstellerproduktbezeichnung:
Ordner A4 Berlin
Herstellerprodukttyp:
Ordner A4
Produkt-Typbezeichnung:
Ordner A4
Verwendung für Papierformate:
A4
... > Herma > Schule > Motivordner
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.