Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMÄX Buchschoner 265x540 mm normal lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMÄX Buchschoner 265x540 mm normal lang
HERMÄX Buchschoner 265x540 mm normal lang
HERMÄX Buchschoner 265x540 mm normal lang
Artikel-Nr.:
     C5356-7265
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7265
EAN/GTIN:
     4008705072656
Suchbegriffe:
Bucheinband
Buchhüllen
Buchschoner
Buchschutzeinband
Rundum durchsichtige Fertigeinbände aus kräftiger Polypropylen-Folie mit stabilem, geschweißten Kantenschutz. Mit zweiter Lasche für perfekten Halt. Der perfekte Schutz für alle Bücher, verlängert die Lebensdauer. Mit Beschriftungsetikett.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
stabiler, verschweißter Kantenschutz
Produkt-Typbezeichnung:
Buchschoner
Farbe:
transparent
Höhe:
26.5
Artikelbezeichnung:
HERMÄX Buchschoner 265x540 mm normal lang
Verwendung für Papiergrößen:
bis 265 x 540 mm
Ausführung des Inhalts mit Packung:
10
Werkstoff:
PP | PP-Folie
Breite:
54
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Buchschoner
Herstellerprodukttyp:
Buchschoner
Herstellerproduktbezeichnung:
HERMÄX Buchschoner 265x540 mm normal lang
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.