Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMÄX Buchschoner 285x540 mm normal lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMÄX Buchschoner 285x540 mm normal lang
HERMÄX Buchschoner 285x540 mm normal lang
HERMÄX Buchschoner 285x540 mm normal lang
HERMÄX Buchschoner 285x540 mm normal lang
Artikel-Nr.:
     C5356-7285
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7285
EAN/GTIN:
     4008705072854
Suchbegriffe:
Bucheinband
Buchhüllen
Buchschoner
Buchschutzeinband
Rundum durchsichtige Fertigeinbände aus kräftiger Polypropylen-Folie mit stabilem, geschweißten Kantenschutz. Mit zweiter Lasche für perfekten Halt. Der perfekte Schutz für alle Bücher, verlängert die Lebensdauer. Mit Beschriftungsetikett.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
54
Beschreibung der Besonderheiten:
stabiler, verschweißter Kantenschutz
Herstellerproduktbezeichnung:
HERMÄX Buchschoner 285x540 mm normal lang
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Herstellerprodukttyp:
Buchschoner
Werkstoff:
PP-Folie | PP
Ausführung des Inhalts mit Packung:
10
Verwendung für Papiergrößen:
bis 285 x 540 mm
Höhe:
28.5
Artikelbezeichnung:
HERMÄX Buchschoner 285x540 mm normal lang
Produkt-Typbezeichnung:
Buchschoner
Produkttypbezeichnung:
Buchschoner
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.