Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM7300 Herst.-Nr.: 7300 EAN/GTIN: 4008705073004 |
| |
|
| | |
| Rundum durchsichtige Fertigeinbände aus kräftiger Polypropylen-Folie mit stabilem, geschweißten Kantenschutz. Mit zweiter Lasche für perfekten Halt. Der perfekte Schutz für alle Bücher, verlängert die Lebensdauer. Mit Beschriftungsetikett. Weitere Informationen: | | Breite: | 54 | Artikelbezeichnung: | HERMÄX Buchschoner 300x540 mm normal lang | Höhe: | 30 | Ausführung des Inhalts mit Packung: | 10 | Produkt-Typbezeichnung: | Buchschoner | Beschreibung der Besonderheiten: | stabiler, verschweißter Kantenschutz | Verwendung für Papiergrößen: | bis 300 x 540 mm | Farbe: | transparent | Beschriftungsschild vorhanden: | Ja | Werkstoff: | PP | PP-Folie | Produkttypbezeichnung: | Buchschoner | Herstellerproduktbezeichnung: | HERMÄX Buchschoner 300x540 mm normal lang | Herstellerprodukttyp: | Buchschoner |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 20 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,71* | € 1,18* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,76* | € 1,40* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,77* | € 1,42* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 0,77* | € 1,44* | | | | | | | | 20 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,903* | € 1,459* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,71* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen | Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 23,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|