Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchschutzfolie farblos 10m x 40cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchschutzfolie farblos 10m x 40cm
Buchschutzfolie farblos 10m x 40cm
Buchschutzfolie farblos 10m x 40cm
Buchschutzfolie farblos 10m x 40cm
Buchschutzfolie farblos 10m x 40cm
Buchschutzfolie farblos 10m x 40cm
Artikel-Nr.:
     C5356-7386
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7386
EAN/GTIN:
     4008705073868
Suchbegriffe:
Bucheinbandfolie
Buchfolie
Buchschutzfolie
Einschlagfolie
Transparente, besonders reißfeste Buchschutzfolie aus Polypropylen. Der perfekte Schutz für alle Bücher.
Weitere Informationen:
Breite:
40
selbstklebend:
Nein
Werkstoff:
Polypropylenfolie
Länge:
999
Farbe:
transparent
Produkttypbezeichnung:
Folie
Artikelbezeichnung:
Buchschutzfolie farblos
Herstellerproduktbezeichnung:
Buchschutzfolie farblos
Herstellerprodukttyp:
Folie
Produkt-Typbezeichnung:
Folie
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 1,66* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.